Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Stelpoot type EV-D voor verankering
Stelpoot type EV-D voor verankering - 1
Stelpoot type EV-D voor verankering - 2
Stelpoot type EV-D voor verankering - 3
Stelpoot type EV-D voor verankering - 4

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stelpoot type EV-D voor verankering

Met elektrische hoogteverstelling door middel van een optioneel verkrijgbare steltang met batterijvoeding

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen
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
  • De hoogte van de stelpoot kan snel, eenvoudig en comfortabel worden ingesteld (boven de basishoogte van 60 mm) met behulp van de optioneel verkrijgbare steltang met accuvoeding. Uiteraard kan de afstelling ook met de hand, met behulp van een schroevendraaier of van bovenaf met een stiftsleutel worden uitgevoerd

  • Snelle hoogteverstelling door middel van dubbele trapeziumdraad

  • Bajonetsluiting voor een betrouwbare, foutloze verbinding tussen pijp en glijder

  • Zeer sterke en duurzame stelpoot van hoogwaardig kunststof (ABS/PS)

  • Veilige grip met een groot standoppervlak (dia. 78 mm)