Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Stelpoot Type B
Stelpoot Type B - 1
Stelpoot Type B - 2
Stelpoot Type B - 3
Stelpoot Type B - 4
Stelpoot Type B - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stelpoot Type B

Om vast te schroeven

  • Materiaal: Kunststof
  • Oppervlakte: Blank
  • Kleur: Zwart
  • Voetdiameter: 77 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor sokkelhoogte Hoogteaanpassing Draagvermogen Materiaal Aantal VE
Prijs/VE
0683360302
125 mm +18mm / -10mm 500 kg Kunststof
0683360301
100 mm +18mm / -10mm 500 kg Kunststof
0683360300
85 mm +18mm / -10mm 500 kg Kunststof
0683360304
170 mm +18mm / -10mm 500 kg Kunststof
0683360303
150 mm +18mm / -10mm 500 kg Kunststof
0683360305
200 mm +18mm / -10mm 500 kg Kunststof
0683360295
45 mm + 20 mm Kunststof
0683360296
50 mm +20 mm / -5 mm Kunststof
0683360297
60 mm +20 mm / -5 mm Kunststof
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
  • Veilige grip met een groot standoppervlak

  • Eenvoudig verstelbaar met de hand of een schroevendraaier

  • Met opbergrand voor zijkant kast

Technische wijzigingen voorbehouden. Opgegeven maten zijn vrijblijvend.