Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Stelpen met grote kraag
Stelpen met grote kraag  - 1
Stelpen met grote kraag  - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Stelpen met grote kraag

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Blank
  • Kraagdiameter: 10 mm
  • Kopdiameter: 4 mm
  • Kophoogte: 8 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Lengte Max. montagemateri... Materiaal Oppervlakte Aantal VE
Prijs/VE
023210414
14 mm 2 mm Staal Blank
023210422
22 mm 10 mm Staal Blank
023210418
18 mm 6 mm Staal Blank
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
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.