Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Beschermprofiel
Wordt op wapeningsijzer geschoven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Optimale bescherming tegen letsel
- Meerdere malen herbruikbaar
- De uitvoering met stalen inzetstuk biedt perforatiebescherming (tot 100 kg bij een valhoogte van 3 m)
- Gesneden in delen van 1 m
- Kan worden voorzien van bedrijfslogo vanaf 600 m!
- 6 m per bundel, 294 m op een pallet
Voor staafdiameters 8 – 40 mm, in horizontale of verticale posities
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!