Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Steigers

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Steigers

PROFESSIONELE ROLSTEIGERS VAN WÜRTH

Professionals uit de bouw moeten vaak werken op wisselende werkhoogten. Een ladder biedt enige flexibiliteit maar heeft als nadeel dat de handen vaak niet vrij te houden zijn. Wanneer u bijvoorbeeld gereedschap of machines binnen handbereik moet houden, kan een steiger dan een praktischere oplossing zijn. Würth biedt verschillende rol- en vouwsteigers van hoge kwaliteit aan voor professioneel gebruik.

STEIGERS VAN WÜRTH

Het voordeel van vouw- en rolsteigers ten opzichte van traditionele vouwladders zit niet alleen in het brede werkplatform. De typische opbouw van twee verticale liggers met een horizontale verbinding is ook stabieler dan een ladder. Een rolsteiger van Würth met uitklapbare kantelbeveiliging kan verplaatst worden alsook stevig op de vloer bevestigd worden om de veiligheid van u, uw collega’s en werknemers te garanderen. Onze steigers kunnen opgezet en opgebouwen worden in een paar simpele stappen, zonder gereedschap.

ROLSTEIGERS VOOR BINNEN EN BUITEN

Welke steiger uit onsassortiment het meest geschikt is voor uw doeleinden, hangt af van het soort werk dat erbij komt kijken. De belangrijkste criteria zijn:

  • Afmetingen: De lengte, breedte en hoogte van de rolsteiger zijn vooral belangrijk bij het werken binnen, maar er moet ook rekening mee gehouden worden bij het vervoeren van de steiger.
  • Belasting: De maximale belasting is vrijwel altijd evenredig met de afmetingen van de steiger - hoe groter de steiger, hoe breder het werkoppervlak en hoe hoger de belasting.
  • Materiaal: Het gebruikte materiaal speelt een rol in termen van flexibiliteit. Onze rolsteigers zijn gemaakt van hoogwaardig aluminium en zijn daarom gemakkelijk te vervoeren vanwege het lage gewicht.
  • Aantal personen: Bij omvangrijke bouwprojecten kiest u best voor een rolsteiger voor meerdere personen.
  • Uitbreidingsmogelijkheden: Ook losse verbindingsplaten, steunen en leuningen vindt u bij Würth.