Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steigerbouwratel Met taps toelopend uiteinde
Zwart gefosfateerd, met valbeveiliging
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Twee handige gereedschappen in één
- Robuuste ratel gecombineerd met recht taps toelopend uiteinde voor gebruik op steigers
- Sleutelwijdte 19 mm en 22 mm op de robuuste kop
- Bediening met één hand dankzij wisseling tussen rechts-/linksdraaiend door omkeerbare hendel
- Eenvoudig te hanteren en zeer comfortabel om mee te werken
Met taps toelopend uiteinde van ratel
- Voor het uitlijnen van steigerbouwgaten
Voor veilig bouwen van steigers
- Twee doorlopende gaten voor het bevestigen van een valbeveiliger
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!