Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steigeranker GA
Het steigeranker GA dient voor de veilige en eenvoudige montage van bouwsteigers en stalen/houten draagconstructies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Universeel toepasbaar voor sanwichpaneelschroeven tot Ø 6,5 mm
- Ook te gebruiken in combinatie met zelfborende schroeven (bijv. Zebra piasta schroeven)
- Minder opslagruimte nodig omdat de gebruiker met slechts 2 aanvullende onderdelen alle gebruikelijke verankeringsproblemen kan oplossen.
- Eenvoudige montage en demontage
- Kan worden hergebruikt omdat het steigeranker GA geen schroefdraad in de draagconstructie hoeft te snijden.
Montage
- Kies eerst de meest geschikte bevestigingsschroeven voor uw toepassing en draagconstructie.
Let hierbij op de hoogte van het steigeranker GA, 17 mm in dit geval.
- Duw de afdichtschijf van de sandwichpaneelschroef ca. 20–25 mm terug.
- Monteer de schroef zoals gebruikelijk maar zet hem zover vast tot de afdichtschijf contact maakt.
- Duw nu het steigeranker tussen de schroefkop en de afdichtschijf en zet het vast met het voorgeschreven aanhaalmoment (overeenkomstig de bouwvergunning Z-14.1-4).
- Nadat u tot slot de oogmoer op de schroefdraad van het steigeranker hebt gedraaid, kunt u de steiger in de oogmoer hangen.
Demontage
- Draai de oogmoer los van het steigeranker GA. Als de schroefdraad vastzit, kunt u het steigeranker bij de zeskant met een steeksleutel SW 17 tegenhouden totdat de oogmoer loskomt.
- Draai nu de bevestigingsschroef iets los en verwijder het steigeranker GA.
- U kunt nu de schroef naargelang vastdraaien of verwijderen.
- Als u het steigeranker later weer nodig hebt, kunt u het natuurlijk ook gemonteerd laten zitten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!