Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steenboor combi-assortiment
3 stuks. Dit assortiment bevat alles wat u nodig hebt voor het boren van professionele plugbevestigingen, zelfs wanneer u met de hardste soorten keramiek werkt.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
MFD-S universele boor
- Extra scherpe hardmetalen, speciale diamant-geslepen snijkanten
- Uitstekende en snelle afvoer van boorgruis
- PGM-getest
DUO-S steenboor
- Geen doordraaiende boor in de boorkop
- Nauwkeurig boren
- Hamervast, zeer robuust en ontworpen voor de zwaarste toepassingen
- Snelle boorvoortgang
- Geschikt voor roterend boren en klopboren
- PGM-getest
Gresboor
- Speciaal ontworpen geometrie van de hardmetalen punt (meerdere precisie-geslepen snijkanten)
- Geen koeling vereist
Zie de afzonderlijke producten voor meer informatie.
Gresboor
- Max. toerental 200 tpm
- Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
- Optimale contactdruk 35–45 kg
- Als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort, is de boor versleten.
- Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor -> breukrisico!
- Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid –> voortijdige beëindiging van de standtijd!
- Niet kantelen en draaien tijdens het boorproces –> breukrisico!
- Aanbevolen wordt om testgaten te boren (liefst in restanten van de tegels waar doorheen moet worden geboord)
Universele boor
Niet geschikt voor kloppend boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren
Gresboor
Roterend boren in gres, tegels, glas (geen veiligheidsglas) en porselein. Ideaal voor elektrische boormachines en accuboormachines.
Universele boor
Roterend boren in tegels, volle steen, dakpannen, holle bakstenen, natuursteen, marmer, hout, kunststof, metaal etc.
Kozijnmontage, boren in bekistingen en holle bakstenen zonder breuken voor een veilige plugbevestiging etc.
Steenboor:
Kloppend boren in beton, metselwerk, kalkzandsteen en natuursteen. Ook voor roterend boren in keramiek en marmer. Geschikt voor gebruik in klopboormachines en schroefmachines, evenals in hamerboormachines met een boorkopadapter.
Gresboor
1. Plaats de boor nauwkeurig op de plaats waar moet worden geboord en pas daarbij lichte druk toe
2. Schakel de boor in
3. Pas volle contactdruk toe -> er moet een schrapend geluid te horen zijn
4. Verminder de contactdruk zodra de tegel volledig doorboord is
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!