Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Steekwagen Type 1
Verticaal gelaste buizen aan achterzijde maken transport van zakken en kleinere voorwerpen mogelijk.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Stevig gelaste stalen constructie
- Stalen buis Ø 26,9 x 1,75 mm
- Bodemplaat gemaakt van 4 mm dik plaatstaal
- Massieve rubber- of luchtbanden met kunststof velgen en rollagers
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardig kunststof (conform DIN EN 1757-3) om uw handen te beschermen tegen verwondingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!