Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Trolley voor stalen flessen Type 2
Voor het transporteren van twee stalen cilinders.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met geïntegreerde kokers voor lasdraad
- Stevig gelaste stalen constructie
- Stalen buis Ø 33,7 x 2 mm
- Bodemplaat van 4 mm plaatstaal met rand aan drie zijden
- Handgrepen met veiligheidsbeugel van hoogwaardige kunststof (volgens DIN EN 1757-3) beschermen tegen verwondingen aan de handen
- Veiligheidsketting voorkomt dat cilinders kantelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!