Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
steekbocht 90° voor Stapa-Steck-WESF/WESV stalen pantserbuis
Kan worden gebruikt in gebieden waar een uitstekende corrosiebestendigheid (buiten) en een hoge mate van mechanische bescherming vereist zijn
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met aangegoten moffen aan twee zijden
- Dit betekent dat er geen extra inbrenghulzen nodig zijn
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!