Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mengtuit voor WIT-PE 500 en WIT-VM 250, 825 ml
Voor WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1400 ml) en WIT-VM 250 (825 ml) kokers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor het mengen van injectiemortelcomponenten
Geschikt voor injectiemortel:
- WIT-PE 500
- WIT-VM250
Geschikt voor mortelkoker:
- Naast elkaar geplaatst (1:3): 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1400 ml
- 2-kamer koker (1:10): 825 ml
Geschikte verlengstukken menger:
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 200 mm
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 2000 mm
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, flexibel, 10 x 2000 mm
- WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 16 x 2000 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!