Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Mengtuit WIT-MX voor Pure Epoxy WIT-PE 1000-, Beton-Multi WIT-UH 300- en Pure Epoxy Basic WIT-PE 510-injectiesystemen
For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor mortelkoker:
- Naast elkaar geplaatst (1:3): 440 ml
- Naast elkaar geplaatst (1:3): 585 ml
- Naast elkaar geplaatst (1:3): 1400 ml
- 2-kamer koker (1:10): 320 ml, 420 ml
- Peeler (1:10): 280 ml
- Naast elkaar geplaatst (1:10): 825 ml
Geschikte verlengstukken menger:
- Verlengstuk mengbuis WIT-MV hard, 10 x 200 mm
- Verlengstuk mengbuis WIT-MV flexibel, 10 x 2000 mm
- Verlengstuk mengbuis WIT-MV flexibel, 16 x 20 m (voor klemverlengstuk en vulslang: Slangklemmen art. nr. 053911222)
- Verlengstuk mengbuis WIT-MV hard, 16 x 2000 mm
Voor het samen mengen van de twee WIT-PE 1000 kokercomponenten, WIT-UH 300 kokercomponenten of WIT-PE 510 kokercomponenten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!