Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
FILL & CLEAN statische mengbuis
FILL & CLEAN statische mengbuis - 1
FILL & CLEAN statische mengbuis - 2
FILL & CLEAN statische mengbuis - 3
FILL & CLEAN statische mengbuis - 4
FILL & CLEAN statische mengbuis - 5
FILL & CLEAN statische mengbuis - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

FILL & CLEAN statische mengbuis

Voor WIT-kokers van systeem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 en WIT-EA 150 met reinigingselement
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
Voor het samen mengen van de twee "WIT-cartridgecomponenten"



De zijmengcontour kan worden gebruikt om de cartridge te reinigen. De cartridge kan vervolgens weer worden afgesloten met de cartridgedop.



Geschikt voor injectiemortel:


  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Geschikt voor mortelkoker:


  • 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Buisfolie (1:10): 300 ml


Geschikte verlengstukken menger:


  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 200 mm

  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, stijf, 10 x 2000 mm

  • WIT-MV verlengstuk mengtuit, flexibel, 10 x 2000 mm