Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Statief
Stevige aluminium uitvoering voor minimaal gewicht en een grote stabiliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemonteerd opvangriempje
Statief kan niet wegglijden.
Snelspanvergrendeling
Schroefdraad 5/8"
Met geïntegreerde krukbevestiging en verlengbuis
Min. gebruikshoogte: 80 cm
Max. gebruikshoogte: 300 cm
Vloerpennen die in de grond kunnen worden vastgezet
Met horizontale libelle
Verkrijgbaar in het fleetmanagement-systeem ORSYfleet
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!