Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Statief van aluminium
Hoogwaardig aluminium krukstatief voor binnen en buiten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeer licht en robuust
- Hoogwaardig geanodiseerd aluminium voor een lange levensduur en een zeer laag gewicht
- Zelfs bij lage temperaturen uiterst robuust vanwege de hoogwaardige, met glasvezel versterkte onderdelen van polyamide kunststof
Snel en nauwkeurig
- Handige afstelling van de werkhoogte met millimeter-precisie met behulp van de hoogwaardige kruk
- Eenvoudige uitlijning met behulp van de horizontale waterpas
- Met geïntegreerde verlengbuis om de toepassingshoogte te vergroten
Uitstekende stabiliteit
- Grondpennen met borgpennen bieden een stevige basis en voorkomen wegglijden, zelfs op vochtige en oneffen oppervlakken
- Voor gebruik op gladde oppervlakken zijn beschermdoppen verkrijgbaar om de grondpennen te bedekken en krassen of wegglijden op kwetsbare vloeren te voorkomen
Het aluminium Statief is veelzijdig voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Het robuuste ontwerp en de nauwkeurige afstelling maken het bijzonder geschikt voor landmeetkundige werkzaamheden op bouwplaatsen, landschapsarchitectuur en tuinieren en overal waar een nauwkeurig, gebruiksvriendelijk statief kan worden gebruikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!