Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Startpakket set medium
Voorgemonteerd en inbouwklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Kan worden uitgebreid met modulaire componenten
Linkerzijde, 2 stuks, bestaande uit:
- Subconstructie met paneel, lichthoogte 390 mm en uitsparing wielkuip 100 x 52 mm
- Open subconstructie, lichthoogte 420 mm met quick-release band voor het vastzetten van machinebehuizingen
- 2 paneellegplaten voor het veilig transporteren van de bijgeleverde systeemkoffer 8.4.1
- 1 legplaat met KLT-dozen voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
- 2 magazijnrekken met 2 tussenschotten voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 2 opzetframes elk met tussenschot
Rechterzijde bestaat uit:
- Subconstructie met paneel, hoogte 180 mm, vrije hoogte 450 mm en wielkuipuitsparing 100 x 52 mm
- 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten
- Opzetframe met tussenschot
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief zij- en vloerbevestigingssets
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!