Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Startpakket, set klein
Voorgemonteerd en installatieklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Kan worden uitgebreid met modulaire componenten
Linkerzijde bestaat uit:
- subconstructie met paneel, vrije hoogte 420 mm en uitsparing wielkuip 420 x 112 mm
- 2 magazijnrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- Opzetframe met tussenschot
Rechterzijde bestaat uit:
- Open subconstructie, vrije hoogte 390 mm en uitsparing voor de wielkuip 390 x 52 mm met snelspanband voor het vastzetten van machinekoffers
- Ladehoogte 180 mm met scheidingsplaat
- Klephoogte klepplank 105 mm
- Opzetframe met tussenschot
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief set voor zij- en vloermontage
Voetplaat niet bij de leveringsomvang inbegrepen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!