Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Startpakket, set groot
Voorgemonteerd en installatieklaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Kan worden uitgebreid met modulaire componenten
Linkerzijde, 2 stuks, bestaande uit:
- Subconstructie met paneel, lichthoogte 450 mm
- Open subconstructie, lichthoogte 450 mm met quick-release band voor het vastzetten van machinebehuizingen
- 2 paneellegplaten voor het veilig transporteren van de bijgeleverde systeemkoffer 8.4.1
- 2 legplaten met KLT-dozen (container voor kleine onderdelen) voor overzichtelijke opslag van kleine onderdelen
- 3 magazijnrekken met 2 tussenschotten voor overzichtelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 2 opzetframes elk met tussenschot
Rechterzijde bestaat uit:
- Subconstructie met klephoogte 180 mm en vrije hoogte 410 mm
- Uitschuifbare werkbank met draaiplateau en bankschroef
- 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten
- Opzetframe met tussenschot
Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
Inclusief antislipmatten
Inclusief zij- en vloerbevestigingssets
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!