Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Startkabel 25 mm²
Inclusief bescherming tegen overbelasting
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Met twee startsafeboxen
- Bescherming tegen overspanning
- Geen ompolingsbescherming
Voor benzinemotoren
Tot max. 5500 cm³
Voor dieselmotoren
Tot max. 3000 cm³
Gewicht: 2,7 kg
Volledig geïsoleerde kunststof klemmen voor belastingen tot max. 350 A
Voldoet aan DIN
Geleverd in slijtvaste stoffen tas
Raadpleeg de bijgevoegde gebruikershandleiding.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!