Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Start-Rapid starthulpspray
Snelle starthulp voor accuvriendelijke koude starts, met een bewezen combinatie van werkzame stoffen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Helpt snel en betrouwbaar bij startproblemen, vooral bij koud en vochtig weer
- Voor alle 2-takt en 4-takt benzine- en dieselmotoren, met en zonder katalysator
Het product is zeer brandbaar. Container staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen boven de 50°C. Controleer vóór het aanbrengen of het product compatibel is met het materiaal. Als de motor niet na 2 of 3 keer start, controleert u de werking van de motor.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Kan worden gebruikt om het starten van alle soorten verbrandingsmotoren (2- en 4-taktmotoren) van motorfietsen, boten, noodgeneratoren, grasmaaiers, motoraangedreven pompen, kettingzagen, bouwmachines etc. te vergemakkelijken. Ook geschikt voor verbrandingsmotoren van modelvliegtuigen, -schepen en -voertuigen.
Tijdens opstarten Start Rapid kortdurend (gedurende max. 1 – 2 seconden) in het inlaatspruitstuk van het luchtfilter spuiten = probleemoplosser voor onmiddellijke start
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!