Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starthulp, 12/24 V
Professionele starthulp voor mobiel starten van voertuigen met een elektrisch systeem van 12 V of 24 V.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Sterk en gebruiksvriendelijk
Inclusief twee hoogwaardige, krachtige startaccu's
Volledig geïsoleerde, massieve haakse klemmen met lange, uiterst flexibele kabels
Display voor controle van de laadstatus van de interne accu en voertuigaccu
Extra veiligheid
Eenvoudig te vervangen bescherming tegen kortsluiting/overbelasting
Geluidswaarschuwing tegen ompoling
Bescherming tegen spanningspieken
Gecontroleerd verwijderen van potentiële accugassen met behulp van slangsysteem en ventilatie
Leveringsomvang
1x laadapparaat
1x aansluitkabel tussen apparaat en sigarettenaansteker
1x gebruiksaanwijzing
Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Alle personen die zijn betrokken bij de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van het apparaat moeten hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.
Voertuigen met een diesel-/benzinemotor en 12V- of 24V-boordsysteem.
1. Bepaal het elektrische systeem van het voertuig op basis van de specificaties van de fabrikant en zorg ervoor dat het apparaat de overeenkomstige spanning produceert.
2. Zet het voertuigcontact uit en haal de sleutel uit het contact
3. Sluit de starthulp aan terwijl deze is uitgeschakeld. Sluit eerst de rode pluspool aan op de pluspool van de accu, en daarna de zwarte minpool op de massa van het voertuig
4. Schakel de starthulp in en start het voertuig
5. Schakel de starthulp uit en verwijder dan eerst de minpool, gevolgd door de pluspool
6. Laad de starthulp minimaal 24 uur op
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!