Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Starthulp, 12/24 V

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Starthulp, 12/24 V

Professionele starthulp voor mobiel starten van voertuigen met een elektrisch systeem van 12 V of 24 V.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Sterk en gebruiksvriendelijk


Inclusief twee hoogwaardige, krachtige startaccu's


Volledig geïsoleerde, massieve haakse klemmen met lange, uiterst flexibele kabels


Display voor controle van de laadstatus van de interne accu en voertuigaccu



Extra veiligheid


Eenvoudig te vervangen bescherming tegen kortsluiting/overbelasting


Geluidswaarschuwing tegen ompoling


Bescherming tegen spanningspieken


Gecontroleerd verwijderen van potentiële accugassen met behulp van slangsysteem en ventilatie



Leveringsomvang


1x laadapparaat


1x aansluitkabel tussen apparaat en sigarettenaansteker


1x gebruiksaanwijzing

Opmerking

Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerde bevoegde personen. Alle personen die zijn betrokken bij de inbedrijfstelling, de bediening en het onderhoud van het apparaat moeten hiervoor voldoende gekwalificeerd zijn.