In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
17 artikel(en) met 100 versies gevonden
Goede aansluiting van de elektra-installatiebuizen
Goede aansluiting van elektra-installatiebuizen aan lasdozen
Threaded on two sides and self-tapping insert screw-mounted on one side
Kan worden gebruikt in gebieden waar een uitstekende corrosiebestendigheid, chemicaliënbestendigheid en zeer hoge mate van mechanische bescherming en een laag gewicht vereist zijn
Kan worden gebruikt in gebieden waar een uitstekende corrosiebestendigheid, chemicaliënbestendigheid, mechanische bescherming en een laag gewicht vereist zijn
Kan worden gebruikt in gebieden waar een uitstekende corrosiebestendigheid (buiten) en een hoge mate van mechanische bescherming vereist zijn
Kan worden gebruikt in gebieden waar een uitstekende corrosiebestendigheid (buiten) en een zeer hoge mate van mechanische bescherming vereist zijn
For indoor use (low-corrosion environments)
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.