Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starre aluminium buis Alu-draad-WES
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour, resistance to chemicals, a very high degree of mechanical protection and low weight are required
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Classificatie: 5556
Minimale drukvastheid: 4.000 N/5 cm
Zeer goede drukvastheid en stootvastheid
Zeer goede corrosiebestendigheid, lichtgewicht
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Kan worden gebruikt in situaties waar een uitstekende corrosiebestendigheid, chemicaliënbestendigheid, mechanische bescherming en een laag gewicht vereist zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!