Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starlock hardmetalen segmentzaagblad
De tegelspecialist voor extra dunne mortelvoegen tot een voegbreedte van 1,7 mm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem lange standtijd
- Hardmetaal voor een langere standtijd.
- Het segmentblad kan worden omgedraaid om slijtage op het zaagblad te optimaliseren.
Precisiewerk in hoeken
Het puntige segmentblad maakt nauwkeurig zagen in hoeken mogelijk.
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Voor het zagen van tegelmortel, gipsplaat en vezelplaat
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!