Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starlock hardmetalen rasp
Het 3-in-1 professionele tegelgereedschap voor het verwijderen van wand- en vloertegels en het afschuren van voegmortel bij het vervangen van tegels
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreem lange standtijd
- Hardmetaal voor een langere standtijd.
- Het segmentblad kan worden gedraaid conform de toepassing om slijtage op het zaagblad te optimaliseren.
Precies werken in hoeken
De druppelvorm maakt een nauwkeurige verwijdering mogelijk van de voeg op de muur- en vloertegels (hoek van 90°).
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!