Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starlock Max hardmetalen zaagblad, enkel getand, kozijnenbouw
De kozijnenspecialist voor extreme toepassingen en extra diep invalzagen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Extreme zaagprestaties en extra lange standtijd
Hardmetalen tanden maken het zagen van zeer harde materialen mogelijk.
Hoge werksnelheid
De extra lange uitvoering vergroot de oscillatiehoek en daardoor de werksnelheid.
Nauwkeurig, gemakkelijk en veilig
De licht gebogen tandvorm zorgt voor een zuivere en vloeiende invalzaagsnede.
Altijd de juiste invalzaagdiepte
Diepteschaal voor het controleren van de precieze invalzaagdiepte.
3D-houder (Starlock)
- Uitstekende krachtsoverbrenging met geringe slijtage
- 3 x langere standtijd in vergelijking met standaard aansluitsystemen
- Aanzienlijk hogere materiaalverwijdering
- Precieze resultaten
- Hoge snijsnelheden
- Uitstekende compatibiliteit met bestaande aansluitsystemen
In combinatie met de Starlock-adapter (artikelnr. 0696121100), ook geschikt voor de multi-cutter EMS 2.0.
Voor het uitzagen van kozijnen, zagen van hard- en zacht hout, hout met spijkers, schroeven, kunststof, glasvezelversterkte kunststoffen, gipsplaat, vezelplaat.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!