Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Standard cabinet workbench 2000 mm

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Standard cabinet workbench 2000 mm

Stable and torsion-free construction with plenty of storage space for use in production and operation.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Massief basisframe gemaakt van vierkante buis 40x40 mm, uitgerust met laden, vleugeldeuren en legborden

  • Draagvermogen tot 800 kg

  • Solide werkblad zorgt voor robuuste toepassingen en langdurig gebruik

  • Vergrendelingselement met mechanisch cilinderslot

  • Laden in systeembinnenafmetingen 8.6 voor alle schuim- en tray-inlays, systeemboxen en antislipmatten

  • Op rollen, gedeeltelijk uittrekbaar met een draagvermogen van 80 kg

  • Aluminium greeplijst met labelopties

  • De hoogwaardige poedercoating met microstructuur zorgt voor een homogeen en elegant oppervlak

  • Optionele uitbreiding met hoogteverstellingskit voor individuele aanpassing van de werkhoogte van 955 tot 1205 mm, draagvermogen tot 250 kg

  • Optionele uitbreiding voor de verrijdbare kastwerkbank met de verplaatsbare en neerlaatbare module, draagvermogen tot 400 kg

  • Een uitgebreid assortiment accessoires vormt een aanvulling op de werkbank om een individuele werkplek te creëren