Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Starre stalen pantserbuis, thermisch verzinkt Stapa-draad-WESF
Can be used in areas where excellent corrosion behaviour (outdoors) and a very high degree of mechanical protection are required
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Classificatie: 5557
Minimale drukvastheid: 4.000 N/5 cm
Zeer goede drukvastheid en stootvastheid
VDE 0605 en DIN EN 61386-21
Voor binnen en buiten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!