Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Draadkabelspray
Beschermende was met OMC2 voor een smerende en conserverende werking
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Druppelt niet als de warmte toeneemt
Ideaal voor plaatsen die aan direct zonlicht zijn blootgesteld
Optimale kruipeigenschappen
- Goede penetratie van de smeerwas in zeer nauwe tussenruimten
- Smeren van moeilijk toegankelijke plaatsen
Uitstekende waterbestendigheid
- Bij uitstek geschikt voor gebruik buiten
- Beschermt tegen vocht en water
- Uitstekende corrosiebescherming
Bevat additieven met OMC2-technologie
- Betere smeerfilm
- Duurzame roestbescherming
- Geringe slijtage
- Langere levensduur
Bevat geen siliconen, hars en AOX
Bevat geen vaste smeermiddelen
Compatibel met Viton en nitril butadieen rubber elastomeren
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Hoogwaardige beschermende was met OMC2-technologie, voor smering en conservering
Delen grondig voorreinigen met remreiniger. Gelijkmatig bespuiten. Herhaalde toepassing resulteert in een dikke beschermlaag.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!