Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Staalkabel met uiteinde met trapeziumprofielhaak
Voor een vereenvoudigde installatie en kalibratie. Geen voorbereiding nodig
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Diameter 7 x 7, staalkabeldiameter 2 mm
- Verbeterde trillingsbescherming in vergelijking met draadeind
- Kan zonder montagerails in een hoek worden gemonteerd
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Ventilatie-, airconditioning- en verwarmingstoepassingen, buizen, kabelsteunsystemen, verlichting, luidsprekers, veiligheidsophangingen, kabeloverspanning, isolatiepanelen voor koudekamers, bebording, decoratie, verlaagde plafonds, transportbandsystemen, verankering.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!