Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Borgschroef
Staal, Ruspert II-gecoat, houtschroefdraad
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Voor de stevige bevestiging van afdekschermen, kelderroosters en soortgelijke objecten.
Materiaal:
Staal, Ruspert-II-coating
Kopvorm:
Sierkop met aandrijving AW 40 en afdichtstop
Met houtschroefdraad conform DIN 571
Ruspert-II-coating:
- Hoogste corrosieweerstand:
Zoutsproeitest conform DIN 50021: 1000 h
Kesternich-test SFW 2.0 conform DIN 50018: 12 cycli
- Zoutsproeitest conform DIN 50021
Bit 1/4 AW 40 en afdichtstoppen worden in elk pakket bijgeleverd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!