Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Schroefafdichting
Stalen onderlegring met geïntegreerde rubberen dichtlip
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
- Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen (gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskantbouten volgens DIN) en flensverbindingen.
- Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik.
- Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvervorming.
- Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk.
- Gering aanhaalmoment
- Geen naspannen van de ingebouwde ring
- Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluitringen
- Kan meerdere keren worden gebruikt
- Eenvoudige, snelle en veilige montage.
- Bovenhoofdse montage mogelijk
- Een speciale machinale bewerking van het metalen oppervlak is nodig.
- Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C
- Hardheid van rubberen sluitring: 65–75 Shore
Professionele installatie:
Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!