- Staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
- Stalen ring met aangevulkaniseerde rubberen afdichtlip; voor het afdichten van boutkoppen (gebruik hoofdzakelijk bij metrische zeskantbouten volgens DIN) en flensverbindingen.
- Voor hoge druk, vacuüm en groot temperatuurbereik
- Optimale afdichting door exact gedefinieerde lipvervorming
- Geen uitpersing door metaal-metaalcontact, ook niet bij extreme druk
- Gering aanhaalmoment
- Geen naspannen van de ingebouwde ring
- Vervangt andere, tot dusver gebruikte sluitringen
- Kan meerdere keren worden gebruikt
- Eenvoudige, snelle en veilige montage
- Bovenhoofdse montage mogelijk
- Een speciale machinale bewerking van het metalen oppervlak is niet nodig
- Temperatuurbestendig van -35 °C tot +120 °C
- Hardheid van rubberen sluitring: 70 ± 5 Shore
Professionele installatie:
Om een excentrische ligging van de ring te voorkomen, is het raadzaam de ring gecentreerd te verzinken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!