Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Contactring
Contactring - 1
Contactring - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Contactring

Mechanisch verzinkt staal, getand

  • Materiaal: Staal
  • Min./max. hardheid volgens Vickers, min./max. HV: 420-510 HV
  • Oppervlakte: Mechanisch verzinkt
  • Overig standaard: WN 413
  • Uitvoering: Contactvertanding

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 8-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Geschikt voor draad Binnendiameter Buitendiameter Dikte Aantal VE
Prijs/VE
04130010
M10 10,2 mm 20 mm 1,6 mm
04130016
M16 16,4 mm 32 mm 2,5 mm
0413005
M5 5,1 mm 10 mm 1 mm
0413003
M3 3,1 mm 6 mm 0,6 mm
0413004
M4 4,1 mm 8 mm 0,8 mm
0413006
M6 6,1 mm 12 mm 1,2 mm
0413008
M8 8,2 mm 16 mm 1,4 mm
04130012
M12 12,4 mm 24 mm 1,6 mm
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
  • Optimale massaverbinding is gegarandeerd

  • De tanden voorkomen het draaien van de ring tijdens aandraaien en losdraaien.