Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spieborgring W.TEC, smalle vorm
Spieborgring W.TEC, smalle vorm - 1
Spieborgring W.TEC, smalle vorm - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spieborgring W.TEC, smalle vorm

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 19-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig in elkaar te zetten en uit elkaar te nemen (spieborgringen zijn al paarsgewijs gelijmd)

  • Beproefd systeem voor schroefdraadborging (borgelementen die loskomen van schroeven voorkomen), zowel bij hoge als lage spanning

  • Speciaal geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Meerdere keren te gebruiken zonder kwaliteitsverlies

  • Beschadigt oppervlakken niet

  • Ook te gebruiken met hoogvaste bouten 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Verkrijgbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag leverbaar)

  • Met smal en breed contactvlak
Opmerking

Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.