Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Wigvormige borgring met assortiment smalle/brede types 500 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Wigvormige borgring met assortiment smalle/brede types 500 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - 1
Wigvormige borgring met assortiment smalle/brede types 500 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - 2
Wigvormige borgring met assortiment smalle/brede types 500 stuks in systeemkoffer 4.4.1. - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Wigvormige borgring met assortiment smalle/brede types 500 stuks in systeemkoffer 4.4.1.

Staal, Delta Protekt (DPE), smalle (SF) en brede (BF) versies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


Goede borgende werking door de spievlakken tussen de twee borgringen. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)

  • Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning

  • Vooral geschikt voor dynamische belasting – ook wanneer smeermiddelen worden gebruikt

  • Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit

  • Minimale beschadiging van de oppervlakken

  • Kan ook worden gebruikt met hoogvaste schroeven 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Leverbaar in RVS of staal (andere materialen op aanvraag)

  • Met smal en breed contactoppervlak