Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Boorgatspuitmarker
Gepatenteerd pompmechanisme dat groen krijt spuit voor eenvoudig markeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ook geschikt voor toepassingen waarbij de punt van een conventionele boorgatmarker niet lang genoeg is
- Geschikt voor boorgaten met een diepte tot 50 mm en een diameter van 3 tot 13 mm
- Voor meer dan 250 markeringen
- Kan onder elke hoek en hoogte worden gebruikt
- Duidelijk zichtbaar krijt
- Met niet-permanent krijt kunnen eventuele onjuiste markeringen eenvoudig worden verwijderd
- Kan met slechts één hand worden gebruikt omdat er geen beschermkap is
- Veiligheidsvergrendeling voorkomt onbedoeld spuiten
Houder onder druk
- Kan scheuren bij verhitting
- Buiten het bereik van kinderen bewaren
- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen
- Niet roken
- Uit de buurt van zonlicht houden en niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C
- Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik
Geschikt voor vrijwel alle oppervlakken
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!