Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig - 1
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig - 2
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig - 3
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig - 4
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig - 5
Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset spreiden klemboring universeel 15-delig

Maakt een gecontroleerde en lichte uitzetting van de klemboringen mogelijk.
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
  • Voor het eenvoudiger verwijderen en aanbrengen van schokdempers, steungewrichten, kogelgewrichten, asstompen, enz.

  • Spreiden van klemboringen in ashuizen, cardangewrichten op stuurinrichtingen, enz.

  • Spreidinzetten met scherpe en stompe hoeken voor het werken met gaten met verschillende breedten en diepten

  • Voorkomt schade (materiaalmoeheid/breuk) aan componenten (bijv. gegoten metaal of aluminium)

  • U hoeft niet meer met een hamer te slaan

  • Geleidepennen waarmee de component perfect vast wordt gezet - antislip

  • Levering omvat standaard en dubbele brug - dus ook geschikt voor VAG-as met 4 stangen


Leveringsomvang


  • 1 x standaard dwarsstang (voor één spreidwig)

  • 1 x dubbele dwarsstang (voor één spreidwig)

  • 2 x armen voor dwarsstang

  • 2 x drukspindels met steun voor spreidwig

  • 4 x bevestigingsbouten (2 x M8x10/2 x M10x12)

  • 4 x spreidwiggen (2 x 5 mm zwart/2 x 8 mm zilver)

  • 1 x haakse schroevendraaier, 3 mm