Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spoiler voor autoruitenwisser
Met voorgemonteerde multi-adapter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hersluitbare afzonderlijke verpakking
- Lengte kan op maat worden gemaakt
- Lage opslagkosten en minimale benodigde ruimte
Verbeterde aerodynamica
Hogere rijsnelheden mogelijk in vergelijking met standaard ruitenwissers.
Robuust systeem met metalen beugels
- Individuele scharnieren verbonden met roestvast stalen klinknagels
- In hoge mate bestand tegen verwering
- Roestvast stalen penverbindingen in kunststof behuizing
- Weinig wissergeluid op de voorruit
Vervangbaar (vervangend wisrubber)
- Minimale opslagkosten
- Bespaart grondstoffen (milieu)
Leveringsomvang:
1x ruitenwisser met profielrandbescherming, incl. voorgemonteerde multi-adapter en 9 x 3 U-haakadapters voor hoge modeldekking
Controleer of de voorruit vrij is van olie, was, teer en andere verontreinigingen, die de levensduur kunnen bekorten.
Leg tijdens de montage altijd beschermingsmateriaal op de voorruit.
Voor oudere auto's met haakmontage (9 x 4 en 9 x 3 mm) en nieuwe modellen met haakwisserarmen (doorgaans kleine auto's)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!