Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spoelbak Blancolantos 9 E/9 E-IF
Spoelbak Blancolantos 9 E/9 E-IF - 1
Spoelbak Blancolantos 9 E/9 E-IF - 2
Spoelbak Blancolantos 9 E/9 E-IF - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spoelbak Blancolantos 9 E/9 E-IF
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
Voor kastbreedte vanaf 900 mm



Bakdiepte: 160 mm



Inbouwvarianten: Standaard (S), vlakopbouw of vlakinbouw (F)



Extra afvoeropening aan de zijkant



3½" korfplug met draaiknopbediening



Leveringsomvang:


  • 1 x spoelbak

  • 1 x 3 1/2" korfplug met draaiknopbediening
Opmerking

Levertijd: ongeveer 14 werkdagen

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.