Voor kastbreedte vanaf 700 mm of hoekstuk min. 900 x 900 mm
Bakdiepte: 175 mm
Inbouwvarianten: Standaard (S), vlakbouw (F), vlakopbouw of vlakinbouw (F)
Met extra afvoeropening met RVS filter
Leveringsomvang:
- 1 x spoelbak
- 1 x 3 1/2" korfplug met draaiknopbediening
- 1 x glazen snijplank
Levertijd: ongeveer 14 werkdagen
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!