Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Populairste producten in de categorie Splitpen

DE SPLITPEN, OM KROONMOEREN EN DRAADEINDEN VAST TE ZETTEN

De splitpen is een bevestigingsmiddel dat over het algemeen wordt gebruikt in de machine- en voertuigbouw. Zij verschilt van andere pennen doordat het stalen lichaam gebogen is zodat het een kop heeft, hetgeen zeer praktisch is bij demontage.

HET GEBRUIK VAN DE SPLITPEN

De splitpen behoort tot de familie van pennen, ofwel metalen cilinders die worden gebruikt om een onderdeel aan een ander vast te zetten. Ze worden gebruikt in algemene mechanica en in autogarages voor lichte (LV) en zware voertuigen (HV). Het wordt met name gebruikt :

  • om kroonmoeren vast te zetten met bouten
  • om draadeinden vast te houden met een passend gat
  • om specifieke bouten vast te zetten
  • ...

EEN SPLITPEN PLAATSEN EN/OF VERWIJDEREN

Om een splitpen te installeren, steekt u hem in het gat en buigt u de uiteinden. Idealiter moet de lengte van de pen tweemaal de lengte van de boring zijn. Als u de splitpen wenst te verwijderen, dient u de uiteinden weer om te buigen zodat u het onderdeel eruit kan trekken via de kop. Splitpennen kunnen ingekort wordt, maar mogen na demontage niet opnieuw gebruikt worden aangezien hun structuur hoogstwaarschijnlijk beschadigd is.

CERTIFICERINGEN, MATERIALEN EN AFMETINGEN

Onze pennen worden gekenmerkt door hun robuustheid en hun wendbaarheid. Wij nodigen u uit om onze verschillende modellen te ontdekken in onze online shop. Würth biedt u professionele splitpennen aan die gecertificeerd zijn volgens ISO 1234 of DIN 94, gemaakt van wit verzinkt staal (A2K), roestvrij staal of andere materialen. Deze modellen zijn ook beschikbaar in verschillende maten, met :

  • verschillende nominale diameter
  • verschillende buitendiameter
  • verschillende lengtes
Würth Logo