Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut
De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurige ronde gaten
Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden
- Maakt voorboren overbodig met kleinere spiraalboren, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt
- Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze handeling uitvoert
- Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap
- Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier HPC snijkanten en SMART STEP-technologie
Flexibel, slim gebruik
- Nu ook geschikt voor dikkere werkstukken met materiaaldikte tot 10 mm (in vergelijking met conventionele trappenboren, die beperkt zijn tot plaatstaal met een dikte tot 4 mm)
- Speciaal ontworpen uitvoering die alle maten kerngaten combineert (diam. 3,3-10,2 mm) voor gatdiameters M4-M12 tot 1,5xD in één gereedschap
- Voor gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines.
- In tegenstelling tot magnetische kernboren, zijn er geen problemen bij het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of als gevolg van een te lage kleefkracht
Uiterst comfortabel boren
- Moeiteloos boren
- Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk
- Geen kromtrekken van plaatmateriaal
- Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat
- Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren
AlCrN multilayer coating
- Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C
- Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV
- Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)
3-vlaks schacht
Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- Zorg voor voldoende koeling/smering
- Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid
- Raadpleeg de toerentaltabel
- Niet aandrukken tijdens kernboren - de trappenboor wordt automatisch teruggetrokken in het plaatstaal
- Let op de totale lengte van de trappenboor tijdens het boren
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!