Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Speciale 24V-adapter Voor Actros- en speciale penbezettingen

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Speciale 24V-adapter Voor Actros- en speciale penbezettingen
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
2x 7-aderige spiraalkabel polyurethaan (PU)



7-polige stekker N en S-uitvoering, aangegoten kunststof, waterdicht



Speciale Actros-contactbezetting



15 schroefbare contacten aan 15-polig uiteinde


Speciale pinbezettingen zijn gemakkelijk in te delen.



Draaddoorsnedes per spiraal: 6 x 1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Aansluiting


  • Op trekker/aanhanger

15-polige contactdoos


2x 7-polige contactdoos