Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Spiraalkabel 7-polig 24 V Met kunststof stekker

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Spiraalkabel 7-polig 24 V Met kunststof stekker

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Betere bescherming tegen verontreiniging en binnendringend water


door aangegoten kunststof stekker



Compleet met stekker



  • Draaddoorsnedes: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731