Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spiraalkabel van OEM-kwaliteit 15-pins 24 V ADR-getest EURO 6
Robuust polyurethaan, versterkte PA, anti-knikveer- en buigbescherming en rolframe voor een hoge duurzaamheid in de bedrijfswagensector
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige 15-pins stekker voor betrouwbare aansluitingen in bedrijfsvoertuigen
- Optimale bescherming tegen extreme temperaturen, geschikt voor gebruik in zeer koude en warme omgevingen
- Gemaakt van robuust polyurethaan, bekend om zijn hoge slijtvastheid en flexibiliteit
- Verstevigde PA-pluggen voor extra stabiliteit en duurzaamheid
- Voldoet aan de strenge eisen van ISO-normen om de hoogste kwaliteit en veiligheid te garanderen
- Geïntegreerde anti-knikveer en buigbescherming voor een lange levensduur en betrouwbaarheid bij dagelijks gebruik
- Ontworpen voor gebruik in bedrijfsvoertuigen met apparatuur van 24 V, ideaal voor het trekken van voertuigen, opleggers en aanhangwagens
- Gestanste en gevormde contacten
- De kabels zijn beschermd tegen mechanische spanning door een trekontlasting
Verklaring van termen
- EBS = elektronisch remsysteem
- GGVS = Duitse verordening inzake het vervoer van gevaarlijke goederen
- ADR = Europese overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen
Ideaal voor gebruik in de bedrijfswagensector.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!