Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Spiraalboor, metaal, assortiment/set

Populairste producten in de categorie Spiraalboor, metaal, assortiment/set

METAALBOORSETS

Metaal is er in alle geuren en kleuren, en elke toepassing vereist vaak een eigen aanpak met specifiek gereedschap. Om op alles voorbereid te zijn, kunnen professionals rekenen op de metaalboorsets van Würth. Deze boorsets bestaan uit 20 tot enkele tientallen metaalboren, en garanderen een maximale veelzijdigheid in uw atelier of op uw bouwwerven.

SPIRAALBOORSETS VOOR METAAL

Würth staat altijd klaar om te luisteren naar de behoeften van professionals en biedt concrete en innovatieve oplossingen aan om de meest efficiënte metaalboren te garanderen. Onze robuuste boren combineren kwaliteitsmetalen met de beste afwerkingen.

Er kunnen drie grote productfamilies worden onderscheiden :

  • HSS-boormodellen : HSS-boren garanderen de hoogste prestaties. De HSS-boor is het meest gangbare product en is ontworpen in staal.
  • HSCO boormodellen : Dankzij het hogere kobalt-gehalte (5% meer dan HSS-boren) zijn ze sterker en harder.
  • HSS - CO8 boormodellen : Deze boren combinerenhoogwaardig staal met 8% kobalt voor een nog grotere weerstand en een lange levensduur.

Met een ruwe afwerking of Magma-coating kunnen de metaalboren in onze sets worden gebruikt voor vele doeleinden, waaronder het boren van koper, messing, magnesiumlegeringen, kunststoffen of zelfs gietijzer en diverse staalsoorten.

ROBUUSTE, COMPACTE EN VOORAL COMPLETE BOORSETS

Boren in metaal is een complexe taak die een zekere mate van kennis vereist, maar ook vooral veilig en veelzijdig gereedschap. Hiervoor kan u bij Würth terecht, met ons breed gamma aan metaalboorsets. Deze sets zijn verkrijgbaar in verschillende maten en onderscheiden zich door hun robuustheid (HSS, HSCO of HSS - CO8) en door de grote verscheidenheid aan diameters en lengtes van de schachten en boren. Dankzij dit gereedschap kan u de meest nauwkeurige boringen uitvoeren in alle soorten materialen.