Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 1
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 2
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 3
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 4
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 5
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 6
Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Assortiment spiraalboren met SMART STEP EU+ HSS DIN 338, 62 stuks

Handig bij de hand in de ORSY-systeemkoffer voor snel en comfortabel boren met ongeëvenaarde precisie

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Voordelen van de getrapte boorpuntgeometrie met extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Tot 50% langere levensduur

  • Aanzienlijk comfortabeler boren met minder trillingen, nog minder inspanning nodig en perfecte gereedschapsgeleiding (tot 60% minder koppel)

  • Tot 20% lager energieverbruik

  • Tot 15% sneller boren


Nauwkeurige ronde gaten


  • Nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • In een breed scala aan materialen, waaronder hout, kunststof en acryl, zonder scheuren of splinteren


Zeer comfortabel boren


  • Aanzienlijk sneller boren met minder moeite in vergelijking met conventionele HSS-spiraalboren

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Maakt ook haaks boren mogelijk

  • Ratelt niet, bijt zich niet vast, zelfs niet in dunwandig materiaal

  • Braamvrij boren


3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Opmerking
  • Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt

  • De trappen van de innovatieve puntgeometrie boren geleidelijk om de vereiste diameter te bereiken. Om dit te bereiken, wordt de spaander door verschillende snijkanten in kleine afzonderlijke spaanders gebroken, zodat de spaanders optimaal worden verwijderd. Dit resulteert in perfect ronde gaten.

  • Omdat meerdere snijkanten tegelijkertijd worden gebruikt, maakt dit zeer snel, comfortabel werken en een lange levensduur mogelijk